Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HSS-Zylindersäge mit Spanbrecher
Zylindersäge aus Schnellarbeitsstahl (HSS)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch die Form der Zylindersägezähne können Späne beim Bohren gebrochen werden, so dass Späne besser entfernt werden.
- Eine schnelle Spanabfuhr führt zu kürzeren Arbeitszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Sägen.
- Kann mit Handbohrmaschinen oder befestigten Bohrmaschinen verwendet werden
- Von Ø 8 bis Ø 16 mit festem Adapter und zylindrischem Anschlussstück
- Von Ø 17 bis Ø 100 mit abnehmbarem Adapter und zylindrischem Anschlussstück mit drei Nutabschnitten
- Adapter mit Zentrierbohrer
Zum Bohren von Aluminium-, Stahl-, Gusseisen-, Zinn-, Kupfer- und Edelstahlplatten mit einer Stärke von bis zu 7 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!