Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HSSCo8 Bi-Metall Zylindersägen Longlife & Speed Sortiment
Extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl Vollmaterial
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand
Neu entwickelte Zahnform.
Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit
Stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen.
Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm
Kombi-Varioverzahnung aus M42 Bimetall (8 % Kobalt).
Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Holz und bedingt Kunststoff.
Mit leichtem Anpressdruck anbohren. Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren, Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden, Drehzahltabelle beachten, Kühlmittel verwenden. Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge "lüften". Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!