Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hartmetall-Holzwalzenfräser BG-Prüfzeichen 142-003
Präzisionsfräser für Elektrofräsmaschinen und Schneidvorrichtungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit zwei Schneidkanten
Zylinderschaft
Rechtslauf
Sicher und zuverlässig
- Die Fräser verfügen über einen robusten Stahlträger, um eine hohe Schlagfestigkeit sicherzustellen
- Der Schnittwinkel gewährleistet einen sauberen, präzisen Schnitt sowie einen schnellen Spanaustrag
- Das Kugellager verhindert eine Beschädigung des Werkstoffs in jeder Phase des Fräsvorschubs
- Der robuste, äußerst präzise geschliffene Schaft sorgt für maximale Sicherheit und verhindert eine Überlastung des Motors der Fräsmaschine aufgrund von Unwucht
Die Verwendung von Werkstoffen höchster Qualität ist die Grundlage zur Herstellung von Hochleistungsfräsern. Die Kriterien zum Einsatz von Fräsern unterscheiden sich je nach zu bearbeitendem Werkstoff
Würth Fräser erfüllen diese Eigenschaften und tragen das BG-Prüfzeichen, das für höchste Sicherheit und Qualität steht
BG-Prüfzeichen
Die deutsche Berufsgenossenschaft hat strenge Normen zur Unfallverhütung erlassen, die wie folgt zusammengefasst werden können:
- Max. Schnitttiefe 11 mm
- Geringer Spanaustrag
- Rundes Senkfräsen
- Kein Rückschlag während der Bedienung
Hartmetall-Fräser werden vorwiegend für besonders schwere Arbeiten oder stets für die kontinuierliche Bearbeitung eingesetzt. Sie eignen sich ideal für Hartholz, Spanplatten, Multiplex-Platten, Bilaminat- und synthetischen Werkstoffen (Formica, Plexiglas usw.).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!