Profilato 39x37
PROFILATO SOLAR 39X37X3150MM
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dotato di profilato bilaterale
Montaggio semplice e veloce
Nervatura laterale
Bloccaggio a frizione sicuro e garantito
Utilizzare il morsetto centrale con una vite corta per i moduli con cornice con altezza da 30 a 36 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Dichiarazione di prestazione BG
Dichiarazione di prestazione CZ
Dichiarazione di prestazione DA
Dichiarazione di prestazione EN
Dichiarazione di prestazione ES
Dichiarazione di prestazione ET
Dichiarazione di prestazione FI
Dichiarazione di prestazione FR
Dichiarazione di prestazione GA
Dichiarazione di prestazione GR
Dichiarazione di prestazione HR
Dichiarazione di prestazione HU
Dichiarazione di prestazione IT
Dichiarazione di prestazione LT
Dichiarazione di prestazione LV
Dichiarazione di prestazione MT
Dichiarazione di prestazione NL
Dichiarazione di prestazione NO
Dichiarazione di prestazione PL
Dichiarazione di prestazione PT
Dichiarazione di prestazione RO
Dichiarazione di prestazione RU
Dichiarazione di prestazione SE
Dichiarazione di prestazione SK
Dichiarazione di prestazione SL
![]() | |
Lunghezza | 3150 mm |
Altezza | 39 mm |
Larghezza | 37 mm |
Momento di inerzia trasversale | 5.078 cm⁴ |
Momento di inerzia longitudinale | 3.826 cm⁴ |
Modulo di flessione trasversale | 2.501 cm³ |
Modulo di flessione longitudinale | 2.048 cm³ |
Materiale | Alluminio |
Peso prodotto (per pezzo) | 1931 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.