Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilato per lamiera trapezoidale solar PLUS con guarnizione EPDM

Profilato per lamiera trapezoidale solar PLUS
SOLAR-PLUS-PROFIL-TETTI-LAM-400MM-H35MM

Cod. art. 0865750023

EAN 4099618000300

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Profilato per lamiera trapezoidale solar PLUS con guarnizione EPDM

Cod. art. 0865750023

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per una facile installazione su coperture con lamiera trapezoidale in alluminio e acciaio o su rivestimenti con pannelli sandwich

Linea PLUS per coperture con lamiera trapezoidale in alluminio e acciaio


  • Installazione priva di trucioli grazie alle speciali viti per lamiera sottile DBS


Linea AS PLUS per coperture con lamiera trapezoidale in alluminio e acciaio, nonché per pannelli sandwich


  • Installazione priva di trucioli grazie alle speciali viti per lamiera sottile DBS. Per coperture con lamiera trapezoidale in alluminio e acciaio quando si ha necessità di conferire una certa elevazione ai pannelli.

  • Montaggio nella sottostruttura e trasferimento diretto della forza dei carichi negli arcarecci con viti autoforanti SANDWICH PIASTA®, per pannelli sandwich
Indicazione

Il profilato per lamiera trapezoidale deve poggiare in piano e in posizione trasversale rispetto al centro dei due bordi sollevati.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

400 mm

Altezza

35 mm

Larghezza

80 mm

Materiale

Alluminio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

VITE P/LAM.SOTT.C/ROND.16MM 6,0X25MM

Acciaio inossidabile A2, punta in acciaio e rondella di tenuta per il fissaggio senza formazione di trucioli dei giunti di lamiera per profili in acciaio e alluminio
Elevazione per profilato per lamiera trapezoidale AS PLUS

ALZATA-PER-PROFILATO-SOLAR-PLUS-47MM

Per conferire un'elevazione di 5° o 7° ai panelli fotovoltaici
x 10 pz.
Elevazione per profilato per lamiera trapezoidale AS PLUS

ALZATA-PER-PROFILATO-SOLAR-PLUS-120MM

Per conferire un'elevazione di 5° o 7° ai panelli fotovoltaici
x 10 pz.
Elevazione per profilato per lamiera trapezoidale AS PLUS

VITE-TM-PER-PROFILATO-SOLAR-PLUS

Per conferire un'elevazione di 5° o 7° ai panelli fotovoltaici
x 100 pz.