Profilo
Guarnizione antivibrante per collare per tubazioni
PROFILO IN GOMMA P/ COLLARI 1MT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per fissare saldamente il collare sul tubo, p.es. nel fissaggio di tubi in acciaio o in ghisa
Altezza (H) | 10 mm |
Durezza Shore A | 58 |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC |
Peso prodotto (per pezzo) | 165,400 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.