Corner profile, plastic 90 degrees
PRFL-CRN-PLA-90DGR-L3,0M
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente gli urti
Protegge da danni dovuti agli urti e da danni dovuti al trasporto
Spessore 0,6 mm
Per rivestimenti sottili
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Protezione per bordi di pannelli in cartongesso (90°)
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC duro, resistente agli urti |
Colore | Bianco |
Spessore materiale min/max | 0,6-1,0 mm |
Dimensione lato profilo | 25 x 25 mm |
Versione | Perforato |
Lunghezza | 3 m |
Resistenza ai raggi UV | Stabilizzato ai raggi UV |