Profilo angolare in plastica a 90°
Profilo angolare a 90° in plastica
PROFILO-ANGOLARE-PVC-90GRD-L2,5M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente gli urti
Protegge da danni dovuti agli urti e da danni dovuti al trasporto
Spessore 0,6 mm
Per rivestimenti sottili
Caratteristiche tecniche(X)
Protezione per bordi di pannelli in cartongesso (90°)
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC duro, resistente agli urti |
Colore | Bianco |
Dimensione lato profilo | 25 x 25 mm |