Profilo di partenza verticale con bordo di regolazione
Profilo di part. verticale con bordo di regolaz.
PROF. TERMINALE PVC C.RETE 3MM (2M)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Levigatura più semplice, spessore dell'intonaco definito
Bordo di regolazione
Termosaldatura tra il profilo e la rete
Co-estrusione
Caratteristiche tecniche(X)
Per i bordi e i collegamenti ai componenti che non vengono intonacati
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC duro, resistente agli urti |
Materiale della maglia | Fibra di vetro |
Classe materiali edili | E |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Resistenza contro | Erosione a causa degli agenti atmosferici |
Peso del tessuto per m2 | 160 g |
Dimensione maglia | 4 x 4 mm |
Spessore intonaco | 3 mm |