Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Gommino di ricambio per spazzole tergicristallo REFILL

REFILL TERGICRISTALLI AUTO 750 MM

Cod. art. 084814750

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gommino di ricambio per spazzole tergicristallo REFILL

Cod. art. 084814750
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
Per tergicristallo per telaio auto
  • Sistema a clic di nuova generazione

  • Qualità di pulizia e durata praticamente identica a quella dei tergicristalli originali

  • Elevata resistenza a calore e acidi

  • Ecologico

  • Pacchetto industriale con foro europeo

  • Istruzioni di montaggio e cuneo corrispondente incluso

  • Il completamento ottimale di ogni assortimento di tergicristalli

  • Installazione facile e veloce

  • Copertura immediata di praticamente tutti i nuovi veicoli

  • Consente un notevole risparmio di tempo

  • Nessuna necessità di tenere a magazzino modelli di spazzole tergicristallo "esotici"

  • Ottimizzazione magazzino

  • Nessun elemento non vendibile
Indicazione

Tagliare il refill dopo averlo inserito nel telaio del tergicristallo con una lunghezza eccedente di circa 1,5 cm. Non premere le pinze arcuate perché questo non consente l'ingresso nel profilo in gomma nella guida, incidendo negativamente sulla pulizia.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Adatto a tutte le marche di tergicristalli, sia anteriori che posteriori

Lunghezza

750 mm

Spessore profilo

6,3 mm

Resistenza ai raggi UV

Materiale

Gomma/plastica

Cod. art. ! common.detail.customermaterialnumber !