Proiettore girevole alogeno Per innesto a tubo
Proiettore girevole alogeno per tubo a innesto
LAMPEGG-GIREV-VEICOLI-PALO-FLEX-ARAN-12V
Cod. art.
081242 117
EAN 4045989854875
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con omologazione ECE R65 e R10
- Versione: 12 V
- Attacco flessibile per tubo a innesto ISO 4148/4165
- Lampada 12 V fornita già montata
- Con omologazione ECE R65 e ECE R10
- Fabbricato in Svizzera
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Arancio |
Tensione nominale | 12 V/DC |
Diametro | 127 mm |
Altezza | 205 mm |
Classe di protezione IP | IP 65 |