Prolunga 3⁄8"
Prolunga da 3/8"
PROLUNGA ZEBRA 3/8 75MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superficie: cromata
- Attacco femmina: Quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera
- Attacco maschio: quadro esterna da 3/8"
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco (S2) | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore (S1) | 3/8 poll. |
Tipo profilo anteriore | Quadro esterno |
Lunghezza (L) | 75 mm |