Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Prolunga angolare da 1/4"

Prolunga angolare da 1/4"
PROLUNGA ZEBRA 1/4 ANGO. 25MM

Cod. art. 0713118100

EAN 4050382118950

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prolunga angolare da 1/4"

Cod. art. 0713118100
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
  • Superficie: Cromata, lucida

  • Attacco femmina: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Movimento angolare fino a 5°
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lavorare in posti difficili da raggiungere

Attacco (S2)

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Profilo anteriore (S1)

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Quadro esterno

Lunghezza (L)

25 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

12,5 mm