Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Prolunga da 1/2"

Prolunga da 1/2"
PROLUNGA ZEBRA 1/2 LUNG. 125MM

Cod. art. 0712138105

EAN 4024835711005

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prolunga da 1/2"

Cod. art. 0712138105
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
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Superficie: Cromata

  • Attacco femmina: Quadro da 1/2", con sede per bloccaggio a sfera

  • Attacco maschio: Testa quadra da 1/2"
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco (S2)

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Profilo anteriore (S1)

1/2 poll.

Tipo profilo anteriore

Quadro esterno

Lunghezza (L)

125 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

24 mm