Prolunga da 1/2"
Prolunga da 1/2"
PROLUNGA ZEBRA 1/2 LUNGH. 250MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superficie: Cromata
- Attacco femmina: Quadro da 1/2", con sede per bloccaggio a sfera
- Attacco maschio: Testa quadra da 1/2"
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco (S2) | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore (S1) | 1/2 poll. |
Tipo profilo anteriore | Quadro esterno |
Lunghezza (L) | 250 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 24 mm |