Prolunga per miscelatore WIT-MV, flessibile
TUBO-DI-PROL-(WIT-MV8-12)-10X2000
Cod. art. 0903488123
EAN 4050382016164
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per iniettare resina ad iniezione in fori profondi, ad esempio per ferro d'armatura (iniettare sempre la resina ad iniezione partendo dal fondo del foro per evitare bolle d'aria)
Per ugelli miscelatori:
- Ugello miscelatore Fill & Clean
- Ugello miscelatore WIT-PE 500
- Ugello miscelatore WIT-UH
- Ugello miscelatore WIT-PE
Per resina ad iniezione:
- PRODOTTO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO - CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
Per cartucce di resina d'iniezione:
- Cartuccia coassiale (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartuccia tipo peeler (1:10): 280 ml
- Cartuccia side-by-side (1:10): 825 ml
- Cartuccia side-by-side (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno | 10 mm |
Lunghezza | 2000 mm |