Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Prolunga ugello miscelatore WIT-MV

TUBO PROLUNGA 200MM P.MISCELAT.STAT.

Cod. art. 0903420004

EAN 4052703997817

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prolunga ugello miscelatore WIT-MV

Cod. art. 0903420004
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
Prolunga per miscelatori statici

Per iniettare ancorante chimico in fori profondi, come per applicazioni REBAR (iniettare sempre partendo dal fondo del foro per evitare bolle d'aria)



Per miscelatori statici:


  • Miscelatore statico Fill & Clean

  • Miscelatore statico per WIT-PE 500

  • Miscelatore statico WIT-UH 300


Per ancoranti chimici:


  • WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • WIT-UH 300

  • WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PM 200

  • WIT-EA 150


Per cartucce di ancorante chimico:


  • Cartuccia coassiale (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Sacchetto tubolare (1:10): 300 ml

  • Cartuccia tipo peeler (1:10): 280 ml

  • Cartuccia side-by-side (1:10): 825 ml

  • Cartuccia side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno

10 mm

Lunghezza

200 mm