Guanto di protezione TIGERFLEX® Double
Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Double
GUANTO-TIGERFLEX-DOUBLE-TG.9
TIGERFLEX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima comfortabilità
- A filo continuo, senza cuciture, morbido e gentile con la pelle
- Rivestimento in schiuma di nitrile e inserti aggiuntivi in nitrile "Tiger" su entrambi i lati
- Speciali zone di piegatura per garantire la massima libertà di movimento delle dita
- Polsino elasticizzato
Buona protezione e resistenza meccanica
La spalmatura intera del guanto aumenta la protezione da polveri e l'idrorepellenza
Meno spreco e salvaguardia dell'ambiente
Il doppio uso su entrambi i lati aumenta la durata del guanto
EN 388:2016, EN 420
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa e un’elevata flessibilità. Ideale per lavori di installazione, meccanica e carrozzeria. Ottimale per spedizioni, trasporto e stoccaggio.
Misura | 9 |
Gauge | 15 |
Materiale supporto | Nylon |
Materiale rivestimento | Materiale rivestimento Schiuma di nitrile con inseriti TIGERFLEX® |
Normative | EN 388:2016 |
Categoria | 2 |