Protettivo DIESEL TD3 TRUCK
Protettivo per motori diesel CARBO PUMP TD3 TRUCK
CARBO PUMP TD3 TRUCK
Cod. art. 0893521610
EAN 4045989796755
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
TD3 TRUCK aggiunto al gasolio, esercita un’azione detergente e protettiva, riducendo la formazione di depositi carboniosi sugli iniettori, migliora la combustione elevando il rendimento energetico. Da ciò ne consegue un minor consumo e una riduzione di fumo allo scarico
Principali caratteristiche:
- antiusura
- forte potere demulsionante
- partenze a freddo
- pulitore iniettori
Efficacia del protettivo:
- pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettore
- forte potere demulsivo
- riduzione del consumo a parità di potenza
- riduzione del fumo allo scarico
- resistenza alla formazione di schiuma e morchie
- maggior resistenza all’ossidazione del gasolio
Risoluzione dei problemi
- presenza di acqua/condensa
- ossidazione
- protezione superfici
Soddisfa i seguenti test:
ASTMD 665
Test antiruggine
ASTM D-1094
Test separazione acqua gasolio
BOCLE
Test antiusura Lubrizol ASTM D5001
Idoneo per trattare 600 l
Per un trattamento d’urto raddoppiare la dose del prodotto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
| contenuto | impiego | trattamento strong | trattamento preventivo | Art. |
| 25 l | cisterne | 500 ml per trattare 750 l 1 l per trattare 1500 l | 500 ml per trattare 3000 l 1 l per trattare 6000 l | 1999 507 071 |
| 200 l | 1999 506 606 |
Soddisfa i seguenti test:
ASTMD 665
Test antiruggine
ASTM D-1094
Test separazione acqua gasolio
BOCLE
Test antiusura Lubrizol ASTM D5001
Caratteristiche tecniche(X)
Serbatoio veicolo
Contenuto | 500 ml |
Colore | Marrone chiaro trasparente |
Odore/profumo | Caratteristico |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Densità | 0,81 g/cm³ |
Punto di infiammabilità min | 65 °C |