Protettivo Diesel rigenerante DIESELTRUCK
PROTETTIVO-DIESEL-RIGENERANTE-TRUCK500ML
Cod. art. 0893521620
EAN 4045989796694
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il Protettivo RIGENERANTE TRUCK per gasolio, aggiunto al gasolio il prodotto possiede un’efficace azione ad ampio spettro, con lo scopo di prevenire la formazione di sporco e melme. Pulisce e rigenera il carburante, previene l’invecchiamento causa di corrosione e cali prestazionali
Principali caratteristiche
- Agevola la filtrabilità del gasolio
- Non altera la qualità del carburante anzi ne migliora le caratteristiche
- Previene l’otturazione di filtro e pompa
- Previene l’ossidazione e la degradazione del gasolio
Efficacia del Protettivo
È compatibile con tutti i gasoli UNI EN 590, XTL-HVO
Risoluzione dei problemi
- Blocco filtri
- Migliore rendimento degli iniettori
Idoneo per trattare 600 l
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
| contenuto | impiego | trattamento strong | trattamento preventivo | Art. |
| 25 l | cisterne | 500 ml per trattare 750 l 1 l per trattare 1500 l | 500 ml per trattare 3000 l 1 l per trattare 6000 l | 1999 504 093 |
| 200 l | 1999 506 607 |
Caratteristiche tecniche(X)
Serbatoio veicolo
Contenuto | 500 ml |
Colore | Incolore |
Odore/profumo | Caratteristico |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Densità | 0,972 g/cm³ |
Punto di infiammabilità min | 40 °C |