Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protettivo anticorrosione FERROPROTECT - MALTA-PROT-FERRI-ARM-FERROPROTECT-15KG Protettivo anticorrosione FERROPROTECT - MALTA-PROT-FERRI-ARM-FERROPROTECT-15KG
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/trNXDKSLkso

Protettivo anticorrosione FERROPROTECT - MALTA-PROT-FERRI-ARM-FERROPROTECT-15KG - 1
Protettivo anticorrosione FERROPROTECT - MALTA-PROT-FERRI-ARM-FERROPROTECT-15KG - 2

Protettivo anticorrosione FERROPROTECT

Protezione anticorrosione FERROPROTECT
MALTA-PROT-FERRI-ARM-FERROPROTECT-15KG

Cod. art. 089321016
EAN 4058794529166

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Passivante monocomponente per la cura dei ferri di armatura
  • Protettivo monocomponente per la passivazione dei ferri d’armatura

  • Applicazione a pennello

  • Crea una barriera alcalina altamente impermeabile in grado di bloccare l’ossidazione del ferro e proteggerlo dalla corrosione

  • Costituisce la prima fase di un ciclo di ripristino del calcestruzzo
Indicazione

Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano al di sotto di +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente e diretto. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 12 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa percentuale. Data di produzione riportata sullaconfezione. Il materiale avanzato in contenitori aperti non è riutilizzabile e non va unito a materiale fresco



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordinabile 18 pezzi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Trattamento protettivo anticorrosione dei ferri d’armatura negli interventi di ripristino del calcestruzzo degradato. Per una prestazione ottimale si consiglia di proseguire la ristrutturazione con Würth Rinnova R Tissotropica e Rinnova R Finitura FERROPROTECT può comunque essere impiegato con qualsiasi altro prodotto cementizio omologato

Istruzioni

Preparazione dell’impasto:


Mescolare FERROPROTECT con una quantità di acqua non superiore a 2,9 litri per confezione (15 kg) mediante idoneo miscelatore continuo per ca. 2 minuti fino all’ottenimento di un impasto omogeneo



Preparazione del supporto:


L’armatura intaccata dalla corrosione deve essere messa a nudo, purché non venga pregiudicata la sicurezza statica della struttura, in modo da poter applicare i prodotti da ripristino intorno a tutta la superficie del ferro (a 360°). Pulire dalla ruggine e da eventuali incrostazioni o residui di materiale che potrebbero ridurre l’aderenza mediante sabbiatura o spazzolatura. Nella pulizia dell’armatura bisogna evitare di danneggiare o sporcare il calcestruzzo circostante. Se il ferro è contaminato da cloruri o altre sostanze potenzialmente corrosive, è necessario pulire l’intera armatura con un getto d’acqua. L’armatura deve raggiungere un gra-do di pulizia pari a Sa2 o St3



Applicare a pennello un primo stato di FERROPROTECT. Dopo aver lasciato riposare per ca. 20 minuti, applicare una seconda mano fino al raggiungimento di uno spessore complessivo di almeno 2 mm su tutta la superficie del ferro. Attendere ca. 48 ore per una completa essiccazione prima di applicare Würth Rinnova R Tissotropica o altro prodotto con analoghe caratteristiche

Base chimica

Cemento, additivi modificati con polimeri

Colore

Grigio

Densità

1700 kg/m³

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

30 °C

Resistenza temperatura max

60 °C

Contenitore

Secchio

Peso contenuto

15 kg

Tempo di stoccaggio da produzione

6 Mese

Condizioni stoccaggio dalla produzione

a 20°C e 50% di umidità relativa

Calore specifico

1 kJ/(kg*K)

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Malta da ripristino RINNOVA R FINITURA

MALTA-RIPRISTINO-RINNOVA-R-FINITURA-25KG

Malta pregiata per riprofilature del calcestruzzo – Classe R2.Ideale come finitura di Rinnova R Tissotropica
Malta da ripristino RINNOVA R TISSOTROPICA

MALTA-RIPRISTINO-RINNOVA-R-TISSOTR-25KG

Malta tissotropica per riprofilature del calcestruzzo, altamente resistenteai solfati – Classe R3

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche