Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Protettivo benzina B1 PLUS

Additivo CARBO JET B1
PROTETTIVO-BENZINA-B1-PLUS-150ML

Cod. art. 5861102150
EAN 4058794505689

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Protettivo benzina B1 PLUS

Cod. art. 5861102150

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x12 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ripristino della potenza con forte azione pulente

BENZINA B1 PLUS


Èun protettivo per benzina specifico per il mantenimento delle originali prestazioni del motore. Mantenere pulito il sistema, riducendo i consumi e migliorando la potenza. Il suo potere pulente garantisce la pulizia delle piccole superfici come iniettori e valvole, evitando la formazione di depositi sulla testa del pistone



Riduzione consumi



Compatibile con E5 – E10



Antiusura e detergenza



Start & Stop



Vantaggi:


  • formulato con detergenti di ultima generazione

  • mantiene puliti gli iniettori e le valvole

  • migliora la potenza e l’accelerazione

  • migliora l’efficienza del rapporto aria/benzina

  • evita la formazione di depositi sulla testa del pistone

  • migliora l’efficienza della sonda lambda

  • miglioramento dei consumi superiore al 1,2%

  • demulsionante


Risoluzione dei problemi


  • accensione del motore difficoltosa

  • consumi più alti rispetto alla media

  • frequenti arresti del motore

  • minimo irregolare

  • problemi durante l’accelerazione

  • fumo allo scarico
Indicazione

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Soddisfa i seguenti test:


CEC-F05-93


Riduzione dei consumi



Instantaneous Benefit (60 PTB)


Performance Highway/City Driving Cycle

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente consigliato per vetture:


  • a iniezione diretta e indiretta

  • d’epoca

  • con assetto sportivo
Istruzioni

Aggiungere prima del rifornimento per una migliore miscelazione. Adatto per serbatoio con capienza fino a 60/70 l



L’uso regolare del prodotto consente di mantenere le originali prestazioni del motore o di ripristinarle



Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento: ogni 3-4 rifornimenti, oppure ogni 10.000 km. Il protettivo è consigliato ad ogni ispezione/tagliando/ cambio filtro

Contenuto

150 ml

Odore/profumo

Petrolio

Base chimica

Solvente alifatico

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mese

Densità

0,85 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Punto di infiammabilità min

63 °C

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche