Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Protettivo diesel CARBO PUMP TD1

PROTETTIVO-DIESEL-TD1-300ML

Cod. art. 08935212

EAN 4045989125142

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Protettivo diesel CARBO PUMP TD1

Cod. art. 08935212

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 12 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Mantiene la perfetta efficienza di tutti i motori diesel

TD1


Agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel, sia Common Rail sia Iniettore Pompa, mantenendo la perfetta efficienza. Incrementa il numero di cetani e aumenta il rendimento endotermico del propulsore. Migliora le prestazioni del motore in termini di coppia e di potenza disponibile



Caratteristiche:


  • antiusura

  • forte potere demulsivo

  • cetane Booster


Vantaggi:


  • miglior operabilità a bassa temperatura

  • avviamento facile

  • pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettore

  • eliminazione della condensa formatasi nel serbatoio

  • resistenza all’ossidazione del gasolio

  • evita formazione di schiuma e morchie

  • abbassamento della temperatura di filtrabilità a freddo del gasolio

  • demulsivo


Risoluzione dei problemi


  • presenza di acqua/condensa

  • ossidazione

  • fumo allo scarico
Indicazione

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Soddisfa i seguenti test:


SUND STRAND PUMP


Proprietà disperdenti



ASTM D-1094


Separazione acqua gasolio



NACE RUST


Protezione alla corrosione



THREE WEEKS STATIC RUST


Stabilità allo stoccaggio



CFPP


Cold Filter Plugging Point: IP 309

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente consigliato per vetture:


  • in fase di tagliando

  • in fase di revisione
Istruzioni

Aggiungere prima del rifornimento per una migliore miscelazione, adatto per serbatoio con capienza fino a 60/70 l



L’uso regolare del prodotto consente di mantenere le originali prestazioni del motore o di ripristinarle



Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento: ogni 3-4 rifornimenti, oppure ogni 10.000 km Il protettivo è consigliato ad ogni ispezione/tagliando/cambio filtro

Contenuto

300 ml

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Imbuto rosso per gasolio

VERSATORE-NERO-PER-PROTETTIVI-D

Per protettivi D
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche