Protettivo motore HYBRID BENZINA
Additivo benzina, ibrido
PROTETTIVO-MOTORE-HYBRID-BENZINA-300ML
Cod. art. 5861102300
EAN 4065233134829
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Favorisce una corretta combustione del sistema prolungando l’efficienza del motore
- le vetture a trazione ibrida sono caratterizzate da un elevatissimo numero di avviamenti ed arresti start&stop del motore termico che spesso funziona «a freddo»
- questo causa la creazione di incrostazioni nel sistema che vanno a depositarsi soprattutto sugli iniettori causandone il malfunzionamento
Caratteristiche
la formulazione del prodotto è mirata al miglioramento delle caratteristiche della benzina affinché mantenga ottimale la funzionalità dell’impianto di alimentazione, proteggendolo dai danni provocati dai residui carboniosi, dall’ossidazione e quindi dall’usura
Prestazioni
- il protettivo è stato sviluppato per risolvere i problemi del sistema di alimentazione del motore endotermico nelle auto ibride
- elimina le incrostazioni che si formano sugli iniettori grazie all’aumento del numero di ottano del carburante
- riduce l’opacizzazione della sonda lambda dovuta alla presenza di etanolo nel carburante, grazie al potere detergente
- evita l’ossidazione del carburante che rimane nel serbatoio inutilizzato anche per lunghi periodi, grazie al potere antiossidante
- compatibile con benzine di ultima generazione che prevedono presenza di bioetanolo al 10%
Benefici
- contrasta la tendenza all’ossidazione della benzina
- aumenta il numero di ottona
- protegge dall’usura le parti in moto nel circuito di alimentazione
- contrasta la formazione di ruggine
- migliora la combustione
- pulisce e protegge gli iniettori
Risoluzione dei problemi
- avviamento difficoltoso
- tendenza allo spegnimento
- esitazioni in accelerata
- combustione non corretta
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Test superati: test sulla pulizia delle valvole e sulla pulizia degli iniettori. Test Performance Higway/City Driving. Cycle Istantaneus Benefit (60 PTB)
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente consigliato per vetture Mild Hybrid - Full Hybrid - Plug-in Hybrid
Utilizzare l’intero contenuto di un flacone all’interno del serbatoio della vettura. Il contenuto di 300 ml è indicato per un pieno di 50 - 60 l di benzina. Si consiglia un uso regolare ogni 4-5 pieni per un corretto mantenimento dell’impianto
Contenuto | 300 ml |
Colore | Giallo chiaro |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Solvente alifatico |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 0,82 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Punto di infiammabilità min | 87 °C |