Protettivo motore HYBRID DIESEL
Additivo gasolio, ibrido
PROTETTIVO-MOTORE-HYBRID-DIESEL-300ML
Cod. art. 5861102200
EAN 4065233134850
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Favorisce una corretta combustione del sistema prolungando l’efficienza del motore
- le vetture a trazione ibrida sono caratterizzate da un elevatissimo numero di avviamenti ed arresti start&stop del motore termico che spesso funziona «a freddo»
- questo causa la creazione di incrostazioni nel sistema che vanno a depositarsi soprattutto sugli iniettori causandone il malfunzionamento
Caratteristiche
La formulazione del prodotto è mirata al miglioramento delle caratteristiche del gasolio affinché mantenga ottimale la funzionalità dell’impianto di alimentazione, proteggendolo dai danni provocati dai residui carboniosi, dall’ossidazione e quindi dall’usura
Prestazioni
- il protettivo è stato sviluppato per risolvere i problemi del sistema di alimentazione del motore endotermico nelle auto ibride
- elimina le incrostazioni che si formano sugli iniettori, valvola EGR e FAP grazie all’aumento del numero di cetano del carburante
- evita l’ossidazione del carburante che rimane nel serbatoio inutilizzato anche per lunghi periodi, grazie al potere antiossidante
- evita che l’acqua penetri nel sistema di alimentazione, grazie al potere demulsivo
- compatibile con Diesel di ultima generazione che prevedono presenza di biodiesel maggiore al 10%
Benefici
- contrasta la tendenza all’ossidazione del gasolio
- aumenta il numero di cetano
- protegge dall’usura le parti in moto nel circuito di alimentazione
- contrasta la formazione di ruggine
- migliora la combustione
- pulisce e protegge gli iniettori
Risoluzione dei problemi
- numero di cetani sotto norma
- residui carboniosi
- iniettori e filtri intasati
- fumosità
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Test superati: Conforme alla specifica UNI EN 590/09. Soddisfa i seguenti requisiti: Durator Q detergency test – Test Ossidazione ASTM D22274
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente consigliato per vetture Mild Hybrid - Full Hybrid - Plug-in Hybrid
Utilizzare l’intero contenuto di un flacone all’interno del serbatoio della vettura. Il contenuto di 300 ml è indicato per un pieno di 50 - 60 l di diesel. Si consiglia un uso regolare ogni 4-5 pieni per un corretto mantenimento dell’impianto
Contenuto | 300 ml |
Colore | Marrone |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Solvente alifatico |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 0,82 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |