Protettivo per liquido ADBLUE
AdBlue additivo per ottimizzare la nebulizzazione
PROTETTIVO-MONODOSE-PER-LIQ-ADBLUE-20ML
Cod. art. 5861700260
EAN 4065746806589
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impedisce la cristallizzazione dell’urea in esso contenuta
Utilizzato con continuità, il prodotto evita la formazione di incrostazioni sull’iniettore proposto all’erogazione del liquido
Il protettivo Würth non manda fuori specifica l’AdBlue
- Migliora la nebulizzazione
- Previene l’otturazione dell’iniettore
- Disincrosta l’iniettore
- Riduce le emissioni
L’utilizzo costante del prodotto mantiene efficace il sistema SCR prolungandone la durata
- Mantiene pulito ed efficace il catalizzatore
- Contribuisce a ridurre l’emissione di NOx
- Mantiene costanti le prestazioni del motore
- Evita costi straordinari di manutenzione
Protettivo Truck specifica per cisterne e serbatoi Art.. 5861700261
Aiuta l’AdBlue a mantenere le sue caratteristiche anche in situazioni di stoccaggio non ottimale, spesso lo stoccaggio è all’aperto soggetto a sbalzi di temperatura, luce, infiltrazioni nella cisterna Utilizzo, da versare nel serbatoio di stoccaggio. Una tanica da 2 l per additivare fino a 1000lt di AdBlue
Caratteristiche tecniche(X)
Protettivo Monodose specifica per autovetture, Art.. 5861700260
- Utilizzo, da versare esclusivamente nel serbatoio (tappo blue) dell‘AdBlue
- Una fiala da 20 ml per additivare fino a 12 l di AdBlue
- 1. Aprire il tappo blue dell’AdBlue
- 2. Spezzare la punta della fiala e versare tutto il contenuto nel serbatoio AdBlue
Contenuto | 20 ml |
Colore | Trasparente |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Acqua |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 0,9237 kg/l |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.