Sigillante per vernice, Perfect
Polish lucidante 2-in-1 per vernice
POLISH-PERFECT-GLOSS-1LTR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'efficace formulazione 2 in 1 consente di rimuovere in modo sostenibile aloni e micrograffi e di applicare uno strato sigillante a lungo termine sulla vernice in un solo passaggio.
- Elevata lucentezza
- Protezione di lunga durata
- Contiene microabrasivi per la rimozione permanente degli aloni
Si consiglia l'uso con il tampone di lucidatura arancione.
Caratteristiche tecniche(X)
Applicare come finitura su superfici verniciate
Agitare bene prima dell'uso. Pulire accuratamente la vernice, quindi rimuovere i graffi e le imperfezioni con un lucidante. Stendere il sigillante in modo uniforme sul tampone di lucidatura e applicare una piccola quantità sulla superficie da trattare. Posizionare il tampone in piano sull'area da lucidare e avviare la macchina. Trattare l'area utilizzando una leggera pressione a 1500-2000 giri/min (rotativa) o 2000-10000 giri/min (eccentrica). Rimuovere eventuali residui di composto lucidante con un panno in microfibra.
Contenuto | 1000 ml |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Bianco |
Densità | 0,99 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |