Protettivo zincante METAL-ZINCO
Protettivo a base di zinco, METALLO-ZINCO
SPRAY WTH METAL ZINCO 400ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Proteggono dalla corrosione
- Resistenti alla maggior parte degli acidi e soluzioni alcaline
- Ottima copertura - essiccazione rapida
- Aspetto simile alla protezione originale
- Resistente fino a 300 ore in nebbia salina (ASTMB 117-2003)
- Combinazione di zinco e di alluminio
- Protezione catodica contro gli agenti atmosferici ad effetto duraturo nel tempo
- Elevata resistenza al sale ed all’acqua
- Buona conduttività elettrica, indicato per la saldatura a punti
- Nessuno spolvero dopo l’essiccazione totale
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta, priva di grassi, olio e polvere. Agitare energicamente la bomboletta prima dell’uso. Spruzzare da una distanz adi ca. 25/30 cm
Contenuto | 400 ml |
Tempo di vulcanizzazione min | 3 h |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | 20°C e 50% di umidità relativa |
Tempo di vulcanizzazione max | 4 h |
Resistenza al test di nebbia salina | 300 h |
Resistenza temperatura max | 140 °C |
Condizioni di resistenza al test di nebbia salina | ASTM B 117-2003 |
Temperatura di lavorazione min/max | 10 al 25 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |