Protettivo zincante
Protettivo a base di zinco METALLO-ZINCO Standard
ZINCANTE SPRAY 400ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Monocomponente pronto all’uso
- Aderisce fortemente alla superficie metallica, formando una barriera di protezione da ruggine e corrosione
- Protegge le saldature effettuate su superfici zincante o su materiali ferrosi, posti in locali chiusi o all’aperto
- Forma un film resistente, non soggetto a screpolature che può essere sovraverniciato
- Buona conduttività elettrica
Anticorrosivo
- Protezione catodica contro gli agenti atmosferici ad effetto duraturo nel tempo
- Elevata resistenza al sale ed all’acqua, ideale in luoghi con forte potere ossidante
- Coprente ed aggrappante, protegge saldature, cancelli, e tutti i manufatti esposti a corrosione
A rapida essicazione
E' sufficiente una leggera passata per ottenere uno strato protettivo coprente
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per superfici in ferro, acciaio, alluminio di attrezzature industriali, strutture metalliche, profilati, tondini, lamiere, recinzioni
Le superfici da trattare dovranno essere ben pulite ed asciutte. Agitare la bomboletta energicamente e applicare il prodotto con passate molto leggere tenendo la bomboletta a 25 cm circa dalla superficie. Per un migliore risultato dare due mani di prodotto. Ad opera finita capovolgere la bomboletta e spruzzare fino alla fuoriuscita di aria per liberare la valvola dai residui di zinco
Contenuto | 400 ml |
Base chimica | Combinazione di zinco/alluminio |
Colore | Zinco, chiaro |
Tempo di vulcanizzazione min | 2 h |
Tempo di vulcanizzazione max | 3 h |
Resistenza al test di nebbia salina | 300 h |
Resistenza temperatura max | 140 °C |
Tempo fuori polvere | 30 min |
Spessore strato essiccato (primo movimento longitudinale) | 25 µm |
Parte di zinco puro | 7 % |
Spessore rivestimento | 40 µm |
Rivestibile/verniciabile | No |
Sottofondo con buona aderenza | Metalli ferrosi |
Forza di presa min/max | 6-8 h |
Condizioni di resistenza al test di nebbia salina | ASTM B 117-2003 |
Temperatura di lavorazione min/max | 10 al 25 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 10°C a 30°C |