Protezione universale GPN 350
Protezione universale GPN 350
TAPPO-CHIUSURA-GPN350-I52-NATUR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile:
Applicazione universale come tappo o cappuccio.
Ulteriori informazioni
Utilizzabile per aperture, bulloni, tubazioni e filettature.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (A) | 50 mm |
Diametro nominale (B) | 43,7 mm |
Profondità di innesto (H) | 12 mm |
Diametro interno (D) | 41,5 mm |
Altezza interna (G) | 14,2 mm |
Altro standard | GPN 350 |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Naturale |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 60 °C |
Resistenza termica max temporanea | 80 °C |