Protezione universale GPN 600
Protezione universale GPN 600
TAPPO-CONICO-GPN600-B-203-NATUR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile:
Applicazione universale come tappo o cappuccio. La conicità è ideale per bypassare le tolleranze.
Ulteriori informazioni:
Per sigillare fori e filettature femmina o per proteggere bulloni e filettature maschio.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (d1) | 25 mm |
Diametro esterno cono min/max (d2 / d5) | 20,3-22,6 mm |
Profondità di innesto (h2) | 14 mm |
Diametro interno cono min/max (d4 / d3) | 18,4-20,8 mm |
Altezza interna (G) | 13,8 mm |
Altro standard | GPN 600 |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Naturale |