Protezione universale GPN 600
Protezione universale GPN 600
TAPPO-CONICO-GPN600-B-212-NATUR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile:
Applicazione universale come tappo o cappuccio. La conicità è ideale per bypassare le tolleranze.
Ulteriori informazioni:
Per sigillare fori e filettature femmina o per proteggere bulloni e filettature maschio.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (d1) | 26 mm |
Diametro esterno cono min/max (d2 / d5) | 21,2-23,3 mm |
Profondità di innesto (h2) | 14,2 mm |
Diametro interno cono min/max (d4 / d3) | 19,6-22,0 mm |
Altezza interna (G) | 14 mm |
Altro standard | GPN 600 |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Naturale |