Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Protezione universale GPN 600

Protezione universale GPN 600
TAPPO-CONICO-GPN600-B-243-NATUR

Cod. art. 059860243
EAN 4038898485254

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

GPN 600, polietilene, naturale

Versatile:


Applicazione universale come tappo o cappuccio. La conicità è ideale per bypassare le tolleranze.


Ulteriori informazioni:


Per sigillare fori e filettature femmina o per proteggere bulloni e filettature maschio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno (d1)

30 mm

Diametro esterno cono min/max (d2 / d5)

24,3-26,4 mm

Profondità di innesto (h2)

14 mm

Diametro interno cono min/max (d4 / d3)

22,6-25,0 mm

Altezza interna (G)

13,6 mm

Altro standard

GPN 600

Materiale

LDPE - Polietilene a bassa densità

Colore

Naturale