Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Protezione universale GPN 620

Protezione universale GPN 620

Cod. art. 059862232
EAN 4038898865605

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

GPN 620, polietilene (PE-LD), giallo

Versatile:


Per numerose applicazioni come tappo o cappuccio.


La rastremazione dell'elemento di protezione supera le tolleranze.


Ulteriori informazioni:


Design basato sul modello GPN 610 ma con bordo di copertura più grande.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno (d1)

70 mm

Diametro esterno cono min/max (d2 / d5)

41,3-44,8 mm

Profondità di innesto (h2)

20 mm

Diametro interno cono min/max (d4 / d3)

39,5-43 mm

Altezza interna (G)

19 mm

Altro standard

GPN 620

Materiale

LDPE - Polietilene a bassa densità

Colore

Giallo