Protezione universale GPN 620
Protezione universale GPN 620
TAPPO-CHIUSURA-GPN620-U14-B-GIALLO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile:
Per numerose applicazioni come tappo o cappuccio.
La rastremazione dell'elemento di protezione supera le tolleranze.
Ulteriori informazioni:
Design basato sul modello GPN 610 ma con bordo di copertura più grande.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (d1) | 34 mm |
Diametro esterno cono min/max (d2 / d5) | 16,5-18,8 mm |
Profondità di innesto (h2) | 14 mm |
Diametro interno cono min/max (d4 / d3) | 14,8-17,1 mm |
Altezza interna (G) | 13 mm |
Altro standard | GPN 620 |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Giallo |