Protezione universale GPN 900 A
Protezione universale GPN 900 LDPE naturale
TAPPO-CHIUSURA-GPN900-A17-NATUR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile:
Guarnizione cilindrica - applicazione universale come tappo o cappuccio.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (A) | 20 mm |
Diametro nominale (B) | 17 mm |
Profondità di innesto (H) | 24 mm |
Diametro interno (D) | 14,5 mm |
Altezza interna (G) | 25,5 mm |
Altezza totale (M) | 27 mm |
Altro standard | GPN 900 |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Naturale |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 60 °C |
Resistenza termica max temporanea | 80 °C |