Protezione universale GPN 950
Protezione universale GPN 950
PLG-GPN950/0193-NATURE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (A) | 28 mm |
Diametro nominale (B) | 19,3 mm |
Profondità di innesto (H) | 10 mm |
Diametro interno (D) | 17,7 mm |
Altezza interna (G) | 11,2 mm |
Altro standard | GPN 950 |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Naturale |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 60 °C |
Resistenza termica max temporanea | 80 °C |