Protezione universale GPN 950
Protezione universale GPN 950
TAPPO-CHIUSURA-GPN950/0106-NATUR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (A) | 18 mm |
Diametro nominale (B) | 10,6 mm |
Profondità di innesto (H) | 8,5 mm |
Diametro interno (D) | 9 mm |
Altezza interna (G) | 9,2 mm |
Altro standard | GPN 950 |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Naturale |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 60 °C |
Resistenza termica max temporanea | 80 °C |