Provatensione
Tester per autovetture ELMO
PROVAFASE CAR-CHECK 6-48V
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51363.jpg)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Quattro LED per la visualizzazione della tensione e della polarità
- La sonda di perforazione incorporata facilita il test sui cavi
Non adatto per ABS e airbag
Caratteristiche tecniche(X)
Per la risoluzione dei problemi su veicoli, veicoli commerciali e altri apparecchi con tensione fino a 48 V CC
Lunghezza | 150 mm |
Display | LED |
Gamma di tensione min/max CC | 6-48 V/DC |
Classe di protezione IP | IP 40 |