Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Provatensione cercafase trasparente

CACCIAVITE-CERCAFASE-3X140MM

Cod. art. 5634002001

EAN 4065746608190

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Provatensione cercafase trasparente

Cod. art. 5634002001

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con lampada a incandescenza integrata permanente e cacciavite a taglio
  • Con isolamento di sicurezza completo

  • Made in Germany

DIN VDE 0680-6 (VDE 0680-6):2021-08

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore del tagliente x larghezza del tagliente

0,5 x 3 mm

Lunghezza lama

65 mm

Esecuzione

Con clip di fissaggio

Display

Lampadina a incandescenza

Gamma di tensione min/max CA

120-250 V/CA

Categoria protezione sovratensione

CAT III/300 V

Lunghezza x larghezza x profondità

140 x 15 x 15 mm

Materiale del manico

SAN

Materiale lama del cacciavite

Acciaio C60

Superficie della lama del cacciavite

Tipo zincato

Colore

Trasparente, Rosso

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche