Provatensione per prese tedesche B
Tester per prese elettriche B
PROVAFASE-P/PRESA-TEDESCA-230V/50HZ
Cod. art. 071553 003
EAN 4050641837134
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La presa tedesca viene controllata per verificare la presenza di possibili errori di installazione, quali fili scambiati e interruzioni
- Il risultato del test viene mostrato visivamente tramite tre LED
- Alimentazione fornita dalla presa da testare, non sono necessarie batterie
- Struttura compatta e leggera
- Funzionamento e gestione semplici
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il test di prese tedesche, avvolgicavo, linee elettriche di prolungamento, ecc.
Display | LED |
Gamma di tensione min/max CA | 220-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione IP | IP 40 |
Categoria protezione sovratensione | CAT II/300 V |
Temperatura d'esercizio min/max | 0 a 50 °C |
Materiale | ABS/PC |
Colore | Grigio, Nero |