Pulitore diesel CLEAN D
PULITORE-DIESEL-CLEAN-D-500ML
Cod. art. 08935216
EAN 4045989125173
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
CLEAN D
È un fluido da lavaggio che agisce sul sistema di alimentazione di tutti i motori Diesel (sia moderni che non). Ripristina la perfetta efficienza e pulizia degli iniettori, migliorando tutti gli aspetti della combustione e di conseguenza la qualità dei gas di scarico
Caratteristiche:
- detergente ad elevato potere pulente specifico per il circuito di alimentazione
- pulitore sistema alimentazione
- pulitore Iniettori
- pulitore FAP/DPF
- pulitore EGR
- pulitore filtri
Vantaggi:
- favorisce l’eliminazione dei depositi carboniosi
- specifico per la pulizia del sistema di alimentazione
- migliora tutti gli aspetti della combustione
- demulsivo
Risoluzione dei problemi
- residui carboniosi
- fumo allo scarico
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
Keep Clean
Secondo il metodo CEC F-98-08 effettuata su motori DW10
Caratteristiche tecniche(X)
Togliere il filtro del gasolio e svuotarlo. Riempire il filtro con il Carbo Clean D e rimontarlo. Versare il prodotto rimanente nel serbatoio contenente almeno 15 litri di gasolio. Mettere in moto il veicolo e lasciarlo al minimo per ca. 5/10 min. Il prodotto è consigliato ad ogni tagliando e dopo ogni cambio filtro Gasolio. Per un effetto ottimale: ripetere il trattamento 2 volte all’anno. Dosaggio: 500 ml per un trattamento completo
Contenuto | 500 ml |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |