Pulitore e protettivo spray per cruscotti
Pulitore/protettivo spray cruscotti
GLANZ/PULITORE/COCKPIT/C./SILICONE 600ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulizia e cura in un unico prodotto
- È necessario solo un breve periodo di tempo per trattare l'abitacolo del veicolo
- Per uso universale su tutti i componenti in materiale plastico all'interno del veicolo
Cura ottimale
- Ravviva i colori
- Conferisce una finitura satinata
Effetto antistatico
Previene la ricontaminazione rapida
Nebulizzazione dello spray delicata
- Uso semplice e mirato
- Applicazione facile e intuitiva
Al profumo di agrumi
Non spruzzare sul parabrezza e sui finestrini laterali. Dopo l'applicazione aerare brevemente il veicolo.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia e la cura degli interni di automobili, camion e bus. Per la strumentazione, rivestimenti delle portiere, tappetini in plastica e gomma.
Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire ad una distanza di ca. 20 cm e asciugare con un panno pulito e asciutto.
Contenuto | 600 ml |
Peso prodotto (per pezzo) | 520 g |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Base chimica | Eptano |
Odore/profumo | Profumato |
Colore | Incolore |
Punto di infiammabilità min | -80 °C |
Condizioni per densità | 0,66 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Senza AOX | Sì |