Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Pulitore per abitacolo

Pulitore per abitacolo
TEXIL-DETERGENTE-TESSUTI-25KG

Cod. art.: 08930330

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Pulitore per abitacolo

Cod. art.: 08930330

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Concentrated cleaning agent for flawless cleaning from fabric chairs, carpets, and other textiles.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Certificati/Documenti(X)

Contenuto

25 l

Contenitore

Tanica

Colore

Blu luce (blu chiaro)

Base chimica

Acqua con tensioattivi

Condizioni per densità

1.02 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mesi