Detergente per cannelli
Pulitore per bruciatore
PULITORE BRUCIATORE 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellenti prestazioni di pulizia
Il grasso e l'olio vengono ammorbiditi e possono essere rimossi in modo rapido ed efficace
Contiene agenti anticorrosivi attivi
Protegge il sistema dalla ruggine e impedisce la formazione di nuovi depositi di sporcizia
Facile da applicare
Tempo di applicazione breve. Consente la pulizia semplicemente con un panno
Soluzione pronta all'uso
Adatto a tutti i materiali comunemente utilizzati per la costruzione di caldaie
Odore delicato
Senza AOX
Senza silicone
Verificare la resistenza delle superfici verniciate prima dell'uso
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per componenti di cannelli, parafiamma, supporti per ugelli, giranti di ventole, alloggiamenti interni, elettrodi di accensione ecc. sporchi di olio, grasso e fuliggine.
Spruzzare il prodotto sulle parti sporche del cannello, lasciarlo agire brevemente e strofinare con un panno.
Contenuto | 0,5 l |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Incolore |
Base chimica | Idrocarburi alifatici |
Condizioni per densità | 0,8 g/cm³ / a 20°C |
Punto di infiammabilità min | 23 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / da -5°C a 30°C |
Biodegradabile | Sì |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
CLEANING SET FOR HEATING-BURNERS
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.