Detergente Alumax
Detergente per cerchioni Konzentrat Plus
ALUMAX-DETERGENTE-CERCHI-25KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Detergente alcalino altamente concentrato.
Detergente alcalino ad alta concentrazione per cerchioni, motori e telai.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia di cerchioni, motori e telai. Consigliato per l'uso con ruote di ultima generazione. Essendo a bassa viscosità può essere utilizzato in sistemi automatici con sistemi di lavaggio delle ruote e in sistemi self-service con una speciale lancia per la pulizia dei cerchioni.
Applicazione manuale: diluire secondo la tabella. Utilizzare un nebulizzatore per spruzzare la soluzione sulla superficie, che deve essere il più possibile asciutta, quindi risciacquare immediatamente e accuratamente con acqua fredda o calda.
Contenuto | 25 l |
Peso contenuto | 25 kg |
Contenitore | Tanica |
Base chimica | Acqua e tensioattivi alcalini |
Colore | Giallo paglierino |
Condizioni per densità | 1,102 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |