Detergente per freni

Detergente per freni
PULITORE PER FRENI TANICA 5L

Cod. art. 0890108715

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Detergente per freni

Cod. art. 0890108715

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la pulizia e la sgrassatura durante i lavori di manutenzione e di riparazione.

Evaporazione rapida e risultati eccellenti di pulizia


  • Rimozione rapida ed efficace di fuliggine, grasso, polvere dei freni e residui oleosi

  • Pulizia senza residui


Senza acetone


Buona compatibilità del prodotto con vernici, materie plastiche, gomma e guarnizioni



Senza AOX e silicone

Indicazione

Non spruzzare sulle parti calde. Non adatto per la pulizia superficiale di zone adesive. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità del prodotto con gomma, componenti in plastica e superfici verniciate su una zona nascosta.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Area di applicazione

Per rimuovere velocemente residui oleosi/grassi, fuliggine, polvere dei freni, da veicoli, freni a disco e a tamburo, vani motore e vani scatola del cambio ecc.

Contenuto

5 l

Contenitore

Tanica

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Incolore

Base chimica

Nafta

Condizioni per densità

0.714 g/cm³ / a 20°C

Classe di pericolo (Ordinanza sui combustibili liquidi, VbF)

AI

Conservabilità

24 Mesi

Senza AOX

Senza silicone

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
Guanto in nitrile alto spessore monouso
Guanto in nitrile alto spessore monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanti monouso resistenti con eccellente protezione dalle sostanze chimiche
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.