Punta a corona diamantata
Corona diamantata a secco
PUNTA A CORONA DIAMANTATA 42MM M16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Particolarmente idonee per la realizzazione delle scatole di installazione, sezioni di passaggio, ecc.
- Settori saldati al laser
- Per eseguire fori su muratura (mattoni, mattone forati)
- Settori a V e fessure laterali per una progressione rapida nel materiale
- Da usare con il trapano a percussione EDSB160-E Art. 57083001 (da usare esclusivamente con la prima velocità)
Non idonee per cemento armato
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 42 mm |
Filettatura di collegamento | FF M16 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.