Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta a corona diamantata S50

Punta a corona diamantata S50
PUNTA-CORONA-DIAM-S50-D68MM

Cod. art. 066860568

EAN 4052712103452

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Punta a corona diamantata S50

Cod. art. 066860568

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta a corona diamantata estremamente versatile ed economica, con un'eccellente velocità di foratura e una lunga durata, oltre alla filettatura di collegamento M16.

Foratura rapida


Segmenti superiori con saldatura a laser



Eccellente evacuazione della polvere di foratura


Corpo della punta standard con fessure di evacuazione della polvere di foratura disposte diagonalmente

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (Ø)

68 mm

Profondità foratura min

70 mm

Altezza segmento

8 mm

Numero segmenti

4 PZ

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Risolutore di problemi (sistema a punti)

1 su 4 punti

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pietra per affilare per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

PIASTRA RAVV. DIAM. 320X55X25MM

Ripristino della capacità di taglio originale tramite la semplice foratura o il taglio della pietra per affilare
x 1 pz.
Pietra per affilare per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

PIASTRA RAVV. DIAM.320X160X30MM

Ripristino della capacità di taglio originale tramite la semplice foratura o il taglio della pietra per affilare
x 1 pz.
Pietra per affilare per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

PIASTRA RAVV. DIAM.320X320X55MM

Ripristino della capacità di taglio originale tramite la semplice foratura o il taglio della pietra per affilare
x 1 pz.