Punta a corona diamantata S50
Punta a corona diamantata S50
PUNTA-CORONA-DIAM-S50-D82MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura rapida
Segmenti superiori con saldatura a laser
Eccellente evacuazione della polvere di foratura
Corpo della punta standard con fessure di evacuazione della polvere di foratura disposte diagonalmente
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 82 mm |
Profondità foratura min | 70 mm |
Altezza segmento | 8 mm |
Numero segmenti | 5 PZ |
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Risolutore di problemi (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.